技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
電子工作入門以前
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644007
品番
9784774172842
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
書籍
¥
2,280
バスケットに入れる
「入門以前」の電気・電子の基礎理論や電子回路・部品の知識、マイコンの基本、プログラミングの基本などをまとめた1冊。経験者にとっては暗黙の了解となることや、常識になるようなところも、丁寧に解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
319
著者名
後閑哲也
初版年月
2015/04