朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電子材料ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644016
品番
9784254221510
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
書籍
¥
39,000
バスケットに入れる
材料全般にわたる知識を網羅するとともに、各領域における材料の基本から新しい材料への発展を明らかにし、基礎・応用の研究を行う学生、研究者、技術者に役立つよう詳説。幅広い視点から今日の電子材料を俯瞰する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A4
ページ数
989
著者名
木村忠正
初版年月
2006/12