東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
電子戦の技術 拡充編
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644068
品番
9784501330309
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
書籍
¥
4,200
バスケットに入れる
大好評シリーズ「電子戦の技術」待望の第2巻。拡充編では、基礎編で扱わなかった新しい項目について解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
362
著者名
デビッド・アダミ- 河東晴子 小林正明(防衛技術コンサルタント)
初版年月
2014/04