東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
電子透かし技術
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644095
品番
9784501323202
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
ディジタル情報の著作権侵害を防ぐ対策として、電子透かしの研究が進められている。本書では一般的な文書から、各種画像、音楽情報における電子透かし、また生体認証などの周辺技術までを網羅して解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
220
著者名
画像電子学会 小松尚久 田中賢一
初版年月
2004/01