東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
電磁界の健康影響
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644156
品番
9784501324001
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
大学で工学や医学を学ぶ学生をはじめとした、電磁波の健康への影響に関心のある学生のために、科学的な見地で、公正かつできるだけ易しく、詳しく電磁界の全般に渡って、最進の研究成果を含めて概説した入門書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
269
著者名
三浦正悦
初版年月
2004/06