コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644165
品番
9784339008142
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
偉大な先人たちが導いた式の導出やその意味をていねいに解説。電磁気学にはベクトル解析の知識が不可欠であり、必要最小限度の数学的事項をまとめた章を用意。電磁気学の本質をきちんとつかみたい人のための1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
415
著者名
宇野亨 白井宏
初版年月
2010/06