電磁気学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41644183 品番9784785322519
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別) 書籍
2,200

本書は、電気・磁気の世界の姿と考え方をやさしく解説した。工学部向けの半期用の教科書である。最初のうちは、電気現象と磁気現象をそれぞれ別々に扱うが、最後の章までたどり着いたときには、両者がひとつの顔の左右の容貌になっていることがわかるような構成とした。 わかりにくいと思われる箇所に、理解を助ける概念図や注釈を側注などに設け、数学的な取り扱いの説明に関しては、その都度、基本的なところから解説した。また、読者の興味をそそり、学習意欲をかきたてるコラムを適宜用意した。 なお本書のうち、1章、3章、5章が電磁気学の主な流れで、その間の2章と4章で電気回路を扱った。この意味で、2章と4章は基本的な箇所に軽く目を通すだけにとどめ、1章、3章、5章を中心に読み進んでも大丈夫なように記述してある。

ジャンル物理学 分類専門 判型B5 ページ数149 著者名加藤潔 初版年月2016/11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする