裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 電気/電子/通信
電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644199
品番
9784785322465
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
丁寧でわかりやすい解説で定評のある松下貢先生による入門書。「なぜそのようになるのか」「なぜそのように考えるのか」にも触れた。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
244
著者名
松下貢
初版年月
2014/11