裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 電気/電子/通信
電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644208
品番
9784785320980
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
よく工夫されたオリジナルな図を多数掲げ、初学者が違和感なく電磁気学の概念を形成できるよう配慮され、懇切丁寧に書かれた教科書。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
270
著者名
溝口正
初版年月
2001/03