裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 電気/電子/通信
電磁気学 1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644226
品番
9784785322038
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
現代の科学技術の最も重要な基礎の1つである電磁気学を、現代的視点から見直して平易に書かれた教科書・参考書。定性的な理解のため、まず積分形の法則を学び、その後で微分形の法則をまとめて学ぶ。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
204
著者名
原康夫
初版年月
2001/10