裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 電気/電子/通信
電磁気学 2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644235
品番
9784785322045
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
豊富な例・例題・演習問題、図を取り入れて、理解の深まりと定着に配慮し、現代的視点から見直して平易に書かれた参考書の第2巻。電磁気学をより整理された形で、より良く、より深く理解できる。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
215
著者名
原康夫
初版年月
2001/10