東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 電気/電子/通信
電磁気学の基礎 1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644287
品番
9784130626132
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
書籍
¥
3,500
バスケットに入れる
微視的な原子の世界から、日常の世界、宇宙の果てまで、あらゆる物理現象を支配する法則である電磁気学。本書はできるだけ多くの人に、その言語を理解し、電磁気学の面白さにふれてもらうために書かれた入門書。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
346
著者名
太田浩一
初版年月
2012/03