朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電磁気学を理解する 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644314
品番
9784254220537
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
磁気学の本質を理解できる大学初年級の教科書。ベクトル解析の基礎をはじめ、誘電体、電磁誘導、マクスウェル方程式などについて丁寧に解説。例題・問題・演習を完備し、解きながら理解を深めることができる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
230
著者名
関根松夫 佐野元昭
初版年月
2014/09