裳華房
裳華房の 書籍
裳華房の 専門書
裳華房の 電気/電子/通信
電磁気学入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644357
品番
9784785322236
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
電磁気学を初めて学ぶ人を対象に基本的事項をやさしく解説。最初の章で必要な数学も解説。また、電気と磁気の対応を意識して、両者の共通点と異なる点をはっきりとさせることで、正しい理解に導く。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
256
著者名
岡崎誠
初版年月
2005/11