オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
電池がわかる電気化学入門
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644436
品番
9784274210532
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
電気化学の基礎を解説しながら、電池の基本的な原理、種類、用途・応用分野などをわかりやすく解説する参考書。電池が使われている製品全般に関わるメーカの技術者、研究者や大学学部生・大学院生に向けた1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
渡辺正(化学) 片山靖
初版年月
2011/07