朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電波工学 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644488
品番
9784254220582
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
電波工学の教科書。電波の放射と伝搬を中心とし、通信・測位・エネルギー利用など、様々な応用システムの基本原理まで、重要事項を精選して平易に解説する。演習問題も収録。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
166
著者名
後藤尚久 新井宏之
初版年月
2014/09