朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電力工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644506
品番
9784254220414
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
書籍
¥
26,000
バスケットに入れる
巨大複雑化した電力分野の基本となる技術を取りまとめ、その基礎と全貌を理解できるよう編集。特に電力分野の技術者・研究者並びに学生が、直接の専門でない関係技術や新しいトピックをも理解できるように解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
732
著者名
宅間董 高橋一弘 柳父悟
初版年月
2005/10