電力自由化と技術開発

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41644515 品番9784501110000
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,360
販売価格(税別) 書籍
7,600

電力自由化動向と技術課題電力市場のための基礎経済理論送電サービスと送電料金設定理論短期限界費用と最適潮流計算系統維持運用・制御とアンシラリーサービス安定度評価と固有値解析供給信頼度評価と電力設備形成電力系統の運用・解析支援シミュレーション技術分散電源連系と電圧管理技術分散型電源系統連系と単独運転新エネルギー導入と可変速回転機器技術電力品質維持とパワーエレクトロニクス新エネルギー利用と分散電源分散電源の系統計画へ電力自由化の今後の展開

ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数443 著者名浅野浩志 横山隆一 初版年月2001/09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする