コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 土木/建築関連
土木計画学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644567
品番
9784339052527
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
書籍
¥
25,000
バスケットに入れる
土木計画学に関する広範囲な知識の備えとその活用、行動・検証力をまとめ、今までの成果とこれからの指針を示したハンドブック。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
B5
ページ数
796
著者名
土木学会土木計画学ハンドブック編集委員会
初版年月
2017/03