朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 情報科学
統計物理学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644628
品番
9784254130980
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
書籍
¥
18,000
バスケットに入れる
平衡および非平衡の現代熱統計力学において、基本的であると一般に考えられているトピックスを大学院レベルで解説。統計物理学の全分野をカバーし、数理的にわかりやすく論理的にまとめた翻訳書。課題を多数掲載。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
596
著者名
ミシェル・ル・ベラック フェブライス・モ-テッサン G.ジョ-ジ・バトロ-ニ
初版年月
2007/06