コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
入門光ファイバ通信工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41644978
品番
9784339007602
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
学部学生を対象とした光ファイバ通信工学入門書。基礎物理の知識で現象の正確な理解ができ、高校数学範囲の知識で式が導ける。光導波現象の理解を促すため、スネルの法則のみを用いた幾何光学により内容を説明する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
219
著者名
村上泰司(通信工学)
初版年月
2003/12