コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
入門電子機械
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645048
品番
9784339045741
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
電子系・機械系の専門を目指す人だけでなく、それ以外の専門を志す人も対象にした電子機械のテキスト。電子機械に関する基礎的な知識と技術を習得し、実際に選択・活用する能力を身につけられるように解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
278
著者名
田中泰孝 安田仁彦
初版年月
2004/04