東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
燃料電池の技術
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645084
品番
9784501115203
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
電気自動車のエネルギー源や家庭での電気発電設備に使われ、次世代エネルギーとして期待される燃料電池。その開発課題と対策を、最新の研究をもとにまとめた書。具体的な原因の究明や有効的な解決策を示す。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
223
著者名
西川尚男
初版年月
2010/06