技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
発電・送電・配電が一番わかる
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645188
品番
9784774142067
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
書籍
¥
1,680
バスケットに入れる
現代の社会を支える電気について、特にエネルギーとしての視点からそのしくみをひもとく。ふだん見過ごしてきた素朴な疑問から、電力供給システムの本質に迫り、図解でわかりやすく解説した1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
183
著者名
福田務
初版年月
2010/04