技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
半導体が一番わかる
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645215
品番
9784774164571
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
書籍
¥
1,880
バスケットに入れる
半導体の全体像を、営業系の人でも読めるようにやさしく解説。色々な種類の半導体を紹介し、そのしくみや使われ方を見ていく。また半導体の製造技術やエピソード、最新の情報についても触れる。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
内富直隆
初版年月
2014/06