産業図書
産業図書の 書籍
産業図書の 専門書
産業図書の 電気/電子/通信
半導体デバイス 第2版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645233
品番
9784782855508
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
書籍
¥
6,600
バスケットに入れる
最近の半導体デバイス物理と作製技術を網羅した入門書。旧版の内容の50%以上を改訂、更新。デバイス物理の基礎的な部分をよりわかりやすくし、さらに最近のデバイスを理解するうえで必要な新知識を追加。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
499
著者名
S.M.シ- 南日康夫 川辺光央
初版年月
2004/03