コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
半導体の光物性
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645294
品番
9784339008524
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
書籍
¥
5,000
バスケットに入れる
半導体の光物性という学問体系を、イメージとして理解してもらうことを趣旨とした書。思考を展開するための道具としての理論を詳細に解説し、理論に対応した概念や計算と実験結果を豊富な図によって説明する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
354
著者名
中山正昭
初版年月
2013/08