技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
半導体レーザが一番わかる
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645328
品番
9784774146539
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
書籍
¥
1,780
バスケットに入れる
レーザのうち、現在最もよく使われている「半導体レーザ」。本書では、その半導体レーザを中心に、レーザそのものの基礎知識と使い方、レーザの応用をできる限りわかりやすく、図表をふんだんに用いて解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
安藤幸司
初版年月
2011/06