東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
半導体工学 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645355
品番
9784501323608
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
書籍
¥
3,900
バスケットに入れる
半導体の基礎的な内容とデバイスに関する解説を網羅。全体にデータを最新のものに修正するとともに、必要なデータを加筆した新版。半導体工学の内容を広く解説した絶好の教科書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
376
著者名
東京電機大学 深海登世司
初版年月
2004/07