コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 物理/化学/数学
反応系の流体力学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645434
品番
9784339045673
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
機械工学・応用工学・化学工学を学ぶ学部生・大学院生を対象に、反応系流体について基礎的な視点からまとめた教科書。単成分系の熱流体力学について述べ、これを発展させて多成分系の流体運動の取り扱いを解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
植田利久
初版年月
2002/11