朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
微小光学ハンドブック 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645468
品番
9784254210354
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
書籍
¥
35,000
バスケットに入れる
微小光学は、光エレクトロニクスにおけるデバイスへの要求を、現実的な方法で、産業分野の枠にとらわれず解決しようとする技術。微小光学に関する学問的基礎、技術の発展状況をまとめた書の普及版。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
833
著者名
応用物理学会
初版年月
2008/06