朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
風工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645565
品番
9784254260144
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
書籍
¥
19,000
バスケットに入れる
建築物や土木構造物の耐風安全性や強風災害から、日常的な風によるビル風の問題、給排気、換気、汚染物拡散、風力エネルギー、さらにはスポーツにおける風の影響まで、風にまつわる様々な問題について総合的に解説。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
B5
ページ数
419
著者名
日本風工学会
初版年月
2007/04