共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
物質からの回折と結像
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645599
品番
9784320034266
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
書籍
¥
4,500
バスケットに入れる
透過電子顕微鏡の正しい使用法の習得には、幾何光学や波動光学の知識が欠かせない。本書は電子顕微鏡における結像の原理を幾何光学から出発し、回折学と電子顕微鏡の背後にある物理的基礎をコンパクトにまとめる。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
326
著者名
今野豊彦
初版年月
2003/12