朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
物性科学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645617
品番
9784254131123
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
書籍
¥
26,000
バスケットに入れる
物性理論、物性実験、新物質開発の各領域を国際的研究拠点・東大物性研究所スタッフが解説。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
1024
著者名
東京大学物性研究所
初版年月
2016/05