朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
物理ポケットブック 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645644
品番
9784254131079
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
書籍
¥
4,800
バスケットに入れる
物理の基本概念である熱力学、波と光、電磁気、力学などを1項目1ページで解説。法則や公式を簡潔にまとめ、図面も豊富に掲載。備忘録や再入門書としても重宝する、物理系・工学系の学生・教師必携のハンドブック。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
380
著者名
A.C.フィッシャ-・クリップス 笠耐 笠潤平
初版年月
2011/01