東京化学同人
東京化学同人の 書籍
東京化学同人の 専門書
東京化学同人の 物理/化学/数学
分子分光学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645714
品番
9784807909377
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
わかりやすい解説で定評のある著者による4分冊教科書シリーズ.第2巻では分光学を初学者が理解するために,分子と電磁波の相互作用を平易な言葉でかみ砕いて解説する.各章末に10題の問題付.
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
214
著者名
中田宗隆
初版年月
2018/12