共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
本質を学ぶためのアナログ電子回路入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645879
品番
9784320086302
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
電子回路、電子デバイスの基本事項を学んだ後、電子回路での信号の増幅、波形の整流などの機能を実現するための基本的回路を学ぶ。電気回路の初歩的な知識だけで、全てが理解できる入門書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
214
著者名
阿部克也 宮入圭一
初版年月
2007/10