朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
役にたつ機械製図 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646037
品番
9784254231397
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
書籍
¥
4,200
バスケットに入れる
設計のための製図を、JISに基づきわかりやすく解説した教科書。実習課題も収録。製図の基礎、図形の表し方、寸法記入法、ねじ関係の製図、概念設計図・基本設計図、スケッチおよびCAD製図などを解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
254
著者名
林洋次
初版年月
2013/09