有機化学 上 第5版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41646089 品番9784807908936
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別) 書籍
6,500

原子と分子軌道と結合アルカンアルケンとアルキン立体化学環状化合物置換アルカン類置換反応:SN2反応とSN1反応脱離反応:E1反応とE2反応機器分析アルケンへの求電子付加反応π結合へのさまざまな付加反応ラジカル反応ジエン類およびアリル化合物:共役系中の2p軌道

ジャンル科学 分類専門 判型B5 ページ数666 著者名メ-トランド・ジョ-ンズ スティ-ヴン・A.フレミング 奈良坂紘一 初版年月2016/03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする