東京化学同人
東京化学同人の 書籍
東京化学同人の 専門書
東京化学同人の ものづくり(材料/加工)
有機機能材料 第2版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646107
品番
9784807909353
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
書籍
¥
2,900
バスケットに入れる
1章 有機機能材料の基礎2章 光機能材料3章 電気・電子機能材料4章 界面・表面機能材料5章 力学・強度機能材料6章 分離機能材料7章 生体機能材料8章 生体―究極の有機機能材料
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
245
著者名
荒木孝二 明石満 高原淳
初版年月
2018/09