丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
有機合成実験法ハンドブック 第2版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646116
品番
9784621089484
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,900
販売価格(税別)
書籍
¥
29,000
バスケットに入れる
研究室で一人で実験できるよう、独り立ちできるようになるための情報が満載。有機合成の研究をはじめるにあたっての頼れる一冊。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
1166
著者名
有機合成化学協会
初版年月
2015/11