コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の ものづくり(材料/加工)
溶射技術とその応用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646168
品番
9784339046342
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
溶射法は金属表面厚膜形成技術のひとつである。溶射法の種類、溶射材料とプロセス、皮膜の評価法などについて解説。技術をどう実際の装置・機械に適用し製品に応用するかを、図や写真を使いわかりやすく記述する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
158
著者名
園家啓嗣
初版年月
2013/09