コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
要点がわかる電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646186
品番
9784339008067
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
与えられた問題を、イメージに流されることなく、数学的な知識を駆使して、電磁気学の基本法則から自力で計算できるようになる構成。そのほか、「過去のQ&A」では、理解しづらい点やつまづきやすい点を紹介。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
210
著者名
石井望(工学)
初版年月
2009/04