共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
理工系の電磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646238
品番
9784320034327
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
理工系大学のための電磁気学の教科書・参考書。初めて学ぶ人が多いことを考慮して、図を多く配置し、出来る限りわかりやすく解説。例題を解きながら理解を深められるよう記述した。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
119
著者名
高橋正雄(1953-)
初版年月
2004/09