共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
理工系ベクトル解析
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646247
品番
9784320017436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
理工系学生を対象に、ベクトル解析の基礎と応用を平易に解説したテキスト。工学系・物理系などの主に数学を道具として使う学生に重点をおき、力学・電磁気学・流体力学への応用例も多数取り入れ、わかりやすく記述。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
丸山祐一 喜多義範
初版年月
2003/09