共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
流体工学の基礎
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646299
品番
9784320081871
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
主に機械系を対象に、多岐にわたる流体現象の物理的性質を理解し、流れに関わる工学の設計に応用される力学の原理・原則を、多くの例題を通して、計測法及び最近の展開まで含めて平易に解説。基礎・応用演習も掲載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
170
著者名
大坂英雄 藤田重隆 一宮昌司
初版年月
2012/03