技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
例題で学ぶはじめての電気回路
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646509
品番
9784774185330
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
書籍
¥
2,180
バスケットに入れる
直流回路から交流回路の基礎をわかりやすい解説文と豊富な図や例題を交えて丁寧に解説します。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
255
著者名
臼田昭司
初版年月
2016/12