技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
例題で学ぶはじめての半導体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646545
品番
9784774186436
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
書籍
¥
2,180
バスケットに入れる
電子工学の基礎からダイオードとトランジスタの基本特性、トランジスタ回路の基本と基本的な設計法、半導体デバイスとして代表的な半導体センサを、例題や実験例を用いてやさしく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
臼田昭司
初版年月
2017/02