森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 電気/電子/通信
例題で学ぶやさしい電気回路 交流編 新装版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646554
品番
9784627735422
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
電気回路の教本としても使える演習書。「なぜこの式が導出されるのか」がわかるように、途中の計算式や説明文を省略せず記載。グラフを多数掲載し、交流電圧を視覚的に理解することができる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
192
著者名
堀浩雄
初版年月
2015/11