コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
例題と課題で学ぶ電気回路
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41646615
品番
9784339007855
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
電気回路理論の初学者向けに、線形回路の定常状態に関する解析手法について解説。各章に例題、課題、演習問題、付録に理解度チェック項目を配置し、目標を定めて論理的に学習できるよう構成。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
204
著者名
川上博 島本隆 西尾芳文
初版年月
2006/10